Bega - Suspension, Noir satiné/laiton · 3000 K - 50744.4K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 861 lm
température de couleur - 3000...3000 K
type de tension - AC/DC
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017298421
Réf. Sonepar
00384729842
Réf. Fournisseur
50744.4K3
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
861 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8.1...8.1 W
largeur:
120 mm