Bega - Suspension pour grands espaces, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K - 50673.1K3

CopieCopie
Bega - Suspension pour grands espaces, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 14130 lm

  • puissance du système - 134.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017290036

Réf. Sonepar

00384007884

Réf. Fournisseur

50673.1K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

14130 lm

puissance du système:

134.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

190 mm

longueur:

190 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

121.2...121.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

1780 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension pour grands espaces 50672.1K4 à lintérieur. Diffusion libre. LED, 120 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 12945 lm, température de couleur 4000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 90.

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension pour grands espaces 50672.1K4 à l’intérieur. Diffusion libre. LED