Bega - Suspension, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 4000 K - 50821.2K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4086 lm
puissance du système - 39.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017314046
Réf. Sonepar
00384731404
Réf. Fournisseur
50821.2K4
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4086 lm
puissance du système:
39.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
300 mm
longueur:
300 mm
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
35.5...35.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Suspension 50821.2K3 à l’intérieur. Diffusion libre. LED


