Bega - Système de commande BugSaver - 71303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC/DC
profondeur - 15 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017794022
Réf. Sonepar
00384779402
Réf. Fournisseur
71303
Marque
Bega
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC/DC
profondeur:
15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
33 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Safety Transceiver 71302 permet de séparer et de convertir un signal DALI en un signal DATA nécessaire pour les projecteurs de piscine ou les projecteurs immergeables. Jusqu’à 64 luminaires peuvent être intégrés à une installation et utilisés en groupes et scènes d’éclairage.


