Bega - Tête de balise, Graphite · 4000 K - 84691K4

CopieCopie
Bega - Tête de balise, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 325 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017261210

Réf. Sonepar

00384726121

Réf. Fournisseur

84691K4

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

325 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

798 lm

puissance du système:

29.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

180000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

24.4...24.4 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

220 mm

longueur:

220 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Tête de balise 84691K3. Éclairage défilé avec réflecteur, diffusion lumineuse sur 360°. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Approprié pour support de

Les Atouts de l'article:

BEGA Tête de balise 84691K3. Éclairage défilé avec réflecteur