Bega - Tête de balise, Graphite · 4000 K - 85048K4

CopieCopie
Bega - Tête de balise, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 115 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017813969

Réf. Sonepar

00384781396

Réf. Fournisseur

85048K4

Réf. Commerciale

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

115 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

989 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

180000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7.8...7.8 W

répartition lumineuse:

symétrique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

282 mm

longueur:

280 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Tête de balise 85048K3. Éclairage défilé. Dark Sky: Pas de flux lumineux dans la moitié supérieure. Diffusion lumineuse sur 360°. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Approprié pour support de balise ø 140 mm. LED, 9 W

Les Atouts de l'article:

BEGA Tête de balise 85048K3. Éclairage défilé. Dark Sky: Pas de flux lumineux dans la moitié supérieure. Diffusion lumineuse sur 360°. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Approprié pour support de balise ø 140 mm. LED