Bega - Traverse, pour intérieur et extérieur, Argent - 71248A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 820 mm
longueur - 65 mm
hauteur - 120 mm
diamètre - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017740074
Réf. Sonepar
00384774007
Réf. Fournisseur
71248A
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
argent
largeur:
820 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non