Bega - Traverse, pour intérieur et extérieur, Argent - 71249A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 950 mm
longueur - 130 mm
hauteur - 260 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017740098
Réf. Sonepar
00384774009
Réf. Fournisseur
71249A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
950 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
260 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Traverse de fixation en embout 71248A pour l’installation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium


