Bega - Traverse, pour intérieur et extérieur, Argent - 71261A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 600 mm
longueur - 65 mm
hauteur - 100 mm
diamètre - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017740111
Réf. Sonepar
00384774011
Réf. Fournisseur
71261A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
600 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
100 mm
diamètre:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Boîtier d'encastrement 71252A avec équipement électrique pour linstallation dans les mâts ou les balises. Ce boîtier peut être installé dans des tubes de diamètre > 76 x ? 4 mm ou des tubes carrés ayant une section de > 80 x 80 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 71252A avec équipement électrique pour l’installation dans les mâts ou les balises. Ce boîtier peut être installé dans des tubes de diamètre > 76 x ? 4 mm ou des tubes carrés ayant une section de > 80 x 80 mm. Boîtier d’encastrement et clapet en fonderie d’alu
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 71252A avec équipement électrique pour l’installation dans les mâts ou les balises. Ce boîtier peut être installé dans des tubes de diamètre > 76 x ? 4 mm ou des tubes carrés ayant une section de > 80 x 80 mm. Boîtier d’encastrement et clapet en fonderie d’alu
NoticePDF


