Bega - Traverse, pour intérieur et extérieur, Argent - 71263A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 1400 mm
longueur - 130 mm
hauteur - 260 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017743457
Réf. Sonepar
00384774345
Réf. Fournisseur
71263A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
1400 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
260 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Traverse de fixation en embout 71261A pour linstallation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur
Les Atouts de l'article:
BEGA Traverse de fixation en embout 71261A pour l’installation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium
Les Atouts de l'article:
BEGA Traverse de fixation en embout 71261A pour l’installation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium
NoticePDF


