Bega - Traverse, pour intérieur et extérieur, Graphite - 71248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 820 mm
longueur - 65 mm
hauteur - 120 mm
diamètre - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017740067
Réf. Sonepar
00384774006
Réf. Fournisseur
71248
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
820 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA UniLink Câble de raccordement 71247 avec extrémités des fils libres. 5 m Câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm avec BEGA UniLink connecteur. Un côté avec coupleur, 3 pôles, avec capuchon de protection, indice de
Les Atouts de l'article:
BEGA UniLink Câble de raccordement 71247 avec extrémités des fils libres. 5 m Câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2
Les Atouts de l'article:
BEGA UniLink Câble de raccordement 71247 avec extrémités des fils libres. 5 m Câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2
NoticePDF


