Bega - Traverse, pour intérieur et extérieur, Graphite - 71249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - anthracite 
- largeur - 950 mm 
- longueur - 130 mm 
- hauteur - 260 mm 
- accessoire - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017740081
Réf. Sonepar
00384774008
Réf. Fournisseur
71249
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
950 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
260 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Traverse de fixation en embout 71248 pour linstallation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur
Les Atouts de l'article:
BEGA Traverse de fixation en embout 71248 pour l’installation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium
Les Atouts de l'article:
BEGA Traverse de fixation en embout 71248 pour l’installation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium
NoticePDF


