Bega - Traverse, pour intérieur et extérieur, Graphite - 71261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 600 mm
longueur - 65 mm
hauteur - 100 mm
diamètre - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017740104
Réf. Sonepar
00384774010
Réf. Fournisseur
71261
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
600 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
100 mm
diamètre:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Boîte de dérivation 71260 à encastrer dans les sols ou les murs. Pour linstallation des câbles de luminaires de piscine en classe de protection III. Indice de protection IP 67. Classe de protection III. Acier inoxydable, matériau n°
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîte de dérivation 71260 à encastrer dans les sols ou les murs. Pour l’installation des câbles de luminaires de piscine en classe de protection III. Indice de protection IP 67. Classe de protection III. Acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîte de dérivation 71260 à encastrer dans les sols ou les murs. Pour l’installation des câbles de luminaires de piscine en classe de protection III. Indice de protection IP 67. Classe de protection III. Acier inoxydable
NoticePDF


