Bega - Traverse, pour intérieur et extérieur, Graphite - 71263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 1400 mm
longueur - 130 mm
hauteur - 260 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017743440
Réf. Sonepar
00384774344
Réf. Fournisseur
71263
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
1400 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
260 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Connecteur Air 71262 pour la configuration et la gestion d’appareillages DALI via une liaison de téléphonie mobile selon la norme NB-IoT. Le Connecteur Air avec alimentation électrique DALI intégrée sert d’interface au cloud BEGA Connect et permet ainsi la gestion de luminaires DALI ou d’appareils de commande DALI BEGA compatibles. La configuration et le paramétrage s’effectuent confortablement via l’application gratuite BEGA Connect pour iOS et Android. Le boîtier est en polyester thermodurci renforcé à la fibre de verre. Couleur : Gris


