Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K - 84715AK3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044017677868

Réf. Sonepar

00384767786

Réf. Fournisseur

84715AK3

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

autre

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84714K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3900 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84714K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm