Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K - 84714AK3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677820

Réf. Sonepar

00384767782

Réf. Fournisseur

84714AK3

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84713A en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm, sur platine 340 mm. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84713A en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique