Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K - 84723AK3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 420 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678063

Réf. Sonepar

00384767806

Réf. Fournisseur

84723AK3

Marque

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

420 mm

matériau:

aluminium

couleur:

autre

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84722K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, avec pièce enterrée 1000 mm. Hauteur hors sol 4300 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84722K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm