Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K - 84724AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.3 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
matériau - aluminium
couleur - autre
console - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017678100
Réf. Sonepar
00384767810
Réf. Fournisseur
84724AK3
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
4.3 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
console:
sans
BEGA Tube de profilé lumineux 84723K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, sur platine 420 mm. Avec platine à visser sur un massif
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube de profilé lumineux 84723K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube de profilé lumineux 84723K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm
NoticePDF