Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Graphite - 84730

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - bois

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017731768

Réf. Sonepar

00384773176

Réf. Fournisseur

84730

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

bois

couleur:

anthracite

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84721 en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, sur platine 420 mm. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84721 en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique