Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Graphite - 84711

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.5 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - bois

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017737579

Réf. Sonepar

00384773757

Réf. Fournisseur

84711

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

3.5 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

bois

couleur:

anthracite

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84710 en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 140 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3500 mm. Avec

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84710 en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 135 mm