Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K - 84722K3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678001

Réf. Sonepar

00384767800

Réf. Fournisseur

84722K3

Marque

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84722AK4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, avec pièce enterrée 1000 mm. Hauteur hors sol 4300 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84722AK4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm