Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 4000 K - 84717K4

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677936

Réf. Sonepar

00384767793

Réf. Fournisseur

84717K4

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84717K3 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique, étagé, avec diamètre à la base 170 mm, sur platine Ø 340 mm. Avec platine

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84717K3 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique