Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite - 84712

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677769

Réf. Sonepar

00384767776

Réf. Fournisseur

84712

Marque

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84711 en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique, étagé, avec diamètre à la base 140 mm, sur platine Ø 340 mm. Avec platine à visser

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84711 en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 135 mm