Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite - 84713

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677783

Réf. Sonepar

00384767778

Réf. Fournisseur

84713

Marque

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84712 en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3900 mm. Avec porte et boîte de

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84712 en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm