Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K - 84723K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.3 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du pied - 420 mm
matériau - aluminium
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017678049
Réf. Sonepar
00384767804
Réf. Fournisseur
84723K3
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
4.3 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du pied:
420 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube de profilé lumineux 84723AK4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm