Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K - 84724K3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678087

Réf. Sonepar

00384767808

Réf. Fournisseur

84724K3

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84724AK4 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, avec pièce enterrée 1000 mm. Hauteur hors sol 4300

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84724AK4 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm