Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K - 84725K3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 420 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678124

Réf. Sonepar

00384767812

Réf. Fournisseur

84725K3

Marque

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

420 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84725AK4 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, sur platine 420 mm. Avec platine à visser sur un

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84725AK4 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm