Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 4000 K - 84714K4

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677813

Réf. Sonepar

00384767781

Réf. Fournisseur

84714K4

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84714K3 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3900 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84714K3 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm