Bega - Variat. rot. DALI TunableWhite - 71130

CopieCopie
Bega - Variat. rot. DALI TunableWhite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 38 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017310871

Réf. Sonepar

00384731087

Réf. Fournisseur

71130

Marque

Bega

profondeur:

38 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

BEGA Variateur rotatif 71129 avec touche intégrée pour commuter et grader les luminaires à variation DALI. Pour installation dans des boîtiers dencastrement pour interrupteurs et parois creuses. Convient pour cache et interrupteur rotatif

Les Atouts de l'article:

BEGA Variateur rotatif 71129 avec touche intégrée pour commuter et grader les luminaires à variation DALI. Pour installation dans des boîtiers d’encastrement pour interrupteurs et parois creuses. Convient pour cache et interrupteur rotatif des fabricants courants. Bouton rotatif pour régler la luminosité des luminaires DALI. Touche intégrée avec fonctionnalité configurable. Compatibilité multimaster : plusieurs modules peuvent être installés sur une ligne DALI et/ou un groupe DALI. Sélection de la zone d’action (broadcast