Bega - Variateur rotatif DALI RGBW - 71164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 40 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017327305
Réf. Sonepar
00384732730
Réf. Fournisseur
71164
Marque
Bega
profondeur:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Détecteur de mouvement et capteur de luminosité PIR DALI 71162 pour montage mural pour utilisation dans un système DALI. Portée jusqu’à 10 m. Angle d’ouverture horizontal 110°. Angle d’ouverture vertical 93°. Écart thermique minimal entre l’objet mobile et l’environnement 4 °C. Vitesse de l’objet 1 m/s. Capteur de luminosité: Plage de mesure réglable 0-2046 lx


