Bega - Variateur Smart rotatif - 71190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
profondeur - 70 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017332231
Réf. Sonepar
00384733223
Réf. Fournisseur
71190
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
profondeur:
70 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA UniLink 71189 Répartiteur avec 5 prises de raccordement pour connecter des luminaires BEGA UniLink


