fin de vie

Bega - Verre de couleur - 70321

CopieCopie
Bega - Verre de couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre de couleur

  • couleur - vert

  • longueur - 116 mm

  • largeur - 116 mm

  • hauteur/profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299978

Réf. Sonepar

00384001515

Réf. Fournisseur

70321

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre de couleur

couleur:

vert

longueur:

116 mm

largeur:

116 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui