Bega - Vis à bois - 70252

CopieCopie
Bega - Vis à bois

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 27 mm

  • longueur - 27 mm

  • hauteur - 80 mm

  • diamètre - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299817

Réf. Sonepar

00384001015

Réf. Fournisseur

70252

Marque

Bega

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

27 mm

longueur:

27 mm

hauteur:

80 mm

diamètre:

8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Manchon 70249 avec raccord fileté G½ selon DIN ISO 288. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable, graphite. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur denfoncement 95 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Manchon 70249 avec raccord fileté G½ selon DIN ISO 288. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable