Bega - Visière, Argent - 70500A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 77 mm
largeur - 148 mm
hauteur/profondeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017300483
Réf. Sonepar
00384715137
Réf. Fournisseur
70500A
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
77 mm
largeur:
148 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Console 70391A pour l'installation d'un projecteur BEGA au mât ou au mur. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium