Bega - Visière, Argent - 70712A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 140 mm
largeur - 117 mm
hauteur/profondeur - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017152242
Réf. Sonepar
00384715224
Réf. Fournisseur
70712A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
140 mm
largeur:
117 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui


