Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Visière, Argent - 71072A

CopieCopie
Bega - Visière, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - argent

  • longueur - 171 mm

  • largeur - 260 mm

  • hauteur/profondeur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017285506

Réf. Sonepar

00384728550

Réf. Fournisseur

71072A

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

argent

longueur:

171 mm

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

260 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Adaptateur 71042A pour linstallation fixe dun projecteur avec raccord fileté G½ selon ISO 228 sur un mât. Réservation nécessaire ø 30 mm pour installation dans des mâts de ø > 60 mm. Poids max. du projecteur : 5 kg. Fonderie

Les Atouts de l'article:

BEGA Adaptateur 71042A pour l’installation fixe d’un projecteur avec raccord fileté G½ selon ISO 228 sur un mât. Réservation nécessaire ø 30 mm pour installation dans des mâts de ø > 60 mm. Poids max. du projecteur : 5 kg. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable