Bega - Visière, Argent - 71121A

CopieCopie
Bega - Visière, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - argent

  • longueur - 137 mm

  • largeur - 210 mm

  • hauteur/profondeur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303811

Réf. Sonepar

00384730381

Réf. Fournisseur

71121A

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

argent

longueur:

137 mm

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

220 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière 71118A, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 71118A