Bega - Visière, Argent - 71278A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 81 mm
largeur - 101 mm
hauteur/profondeur - 111 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017768085
Réf. Sonepar
00384776808
Réf. Fournisseur
71278A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
81 mm
largeur:
101 mm
hauteur/profondeur:
111 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Console 71263A d’installer jusqu’à 8 projecteurs BEGA avec raccord fileté G ½ sur une surface murale


