Bega - Visière, Argent - 71279A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière 
- couleur - argent 
- longueur - 101 mm 
- largeur - 121 mm 
- hauteur/profondeur - 131 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017768115
Réf. Sonepar
00384776811
Réf. Fournisseur
71279A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
101 mm
largeur:
121 mm
hauteur/profondeur:
131 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière 71278A, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71278A
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71278A
NoticePDF


