Bega - Visière, Argent - 71280A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 101 mm
largeur - 151 mm
hauteur/profondeur - 161 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017768146
Réf. Sonepar
00384776814
Réf. Fournisseur
71280A
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
101 mm
largeur:
151 mm
hauteur/profondeur:
161 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière 71279A, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71279A
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71279A
NoticePDF