Bega - Visière, Argent - 71281A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 121 mm
largeur - 181 mm
hauteur/profondeur - 191 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017768177
Réf. Sonepar
00384776817
Réf. Fournisseur
71281A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
121 mm
largeur:
181 mm
hauteur/profondeur:
191 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière 71280A, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71280A
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71280A
NoticePDF


