Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Visière, Argent - 71286A

CopieCopie
Bega - Visière, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - argent

  • longueur - 181 mm

  • largeur - 181 mm

  • hauteur/profondeur - 191 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017768481

Réf. Sonepar

00384776848

Réf. Fournisseur

71286A

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

argent

longueur:

181 mm

largeur:

181 mm

hauteur/profondeur:

191 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière cylindrique 71285A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière cylindrique 71285A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable