Bega - Visière, Argent - 71287A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 231 mm
largeur - 256 mm
hauteur/profondeur - 266 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017768511
Réf. Sonepar
00384776851
Réf. Fournisseur
71287A
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
231 mm
largeur:
256 mm
hauteur/profondeur:
266 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière cylindrique 71286A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière cylindrique 71286A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière cylindrique 71286A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable
NoticePDF