Bega - Visière, Blanc - 70500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - blanc
longueur - 77 mm
largeur - 148 mm
hauteur/profondeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017300490
Réf. Sonepar
00384715136
Réf. Fournisseur
70500W
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
blanc
longueur:
77 mm
largeur:
148 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière 70500A. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 70500A. La visière relevable créent une
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 70500A. La visière relevable créent une
NoticePDF