Bega - Visière, Blanc - 70502W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - blanc
longueur - 109 mm
largeur - 207 mm
hauteur/profondeur - 127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300520
Réf. Sonepar
00384715138
Réf. Fournisseur
70502W
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
blanc
longueur:
109 mm
largeur:
207 mm
hauteur/profondeur:
127 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière 70502A. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 70502A. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 70502A. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable
NoticePDF


