Bega - Visière, Blanc - 70525W

CopieCopie
Bega - Visière, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - blanc

  • longueur - 144 mm

  • largeur - 267 mm

  • hauteur/profondeur - 169 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017255950

Réf. Sonepar

00384725595

Réf. Fournisseur

70525W

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

blanc

longueur:

144 mm

largeur:

267 mm

hauteur/profondeur:

169 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière 70525A. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 70525A. La visière relevable créent une