Bega - Visière, Graphite - 70500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - anthracite
longueur - 77 mm
largeur - 148 mm
hauteur/profondeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300476
Réf. Sonepar
00384714900
Réf. Fournisseur
70500
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
anthracite
longueur:
77 mm
largeur:
148 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Bloc d'alimentation 70465. Bloc d’alimentation magnétique d’une puissance de 10 - 25 W pour luminaires LED 24 V DC. Transformateur de sécurité selon EN 61558-2-6/VDE 0570 parties 2 - 6. Tension d’entrée : 230 V ? 50 - 60 Hz


