Bega - Visière, Graphite - 70502

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 109 mm

  • largeur - 207 mm

  • hauteur/profondeur - 127 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017300506

Réf. Sonepar

00384714901

Réf. Fournisseur

70502

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

109 mm

largeur:

207 mm

hauteur/profondeur:

127 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière 70500. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 70500. La visière relevable créent une