Bega - Visière, Graphite - 70525

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 144 mm

  • largeur - 267 mm

  • hauteur/profondeur - 169 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017249195

Réf. Sonepar

00384724919

Réf. Fournisseur

70525

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

144 mm

largeur:

267 mm

hauteur/profondeur:

169 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Mâts 70524. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70897. Aluminium, surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite. Porte avec vis à quatre pans en acier

Les Atouts de l'article:

BEGA Mâts 70524. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70897. Aluminium