Bega - Visière, Graphite - 71101

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 362 mm

  • largeur - 446 mm

  • hauteur/profondeur - 446 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017265690

Réf. Sonepar

00384726569

Réf. Fournisseur

71101

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

362 mm

largeur:

446 mm

hauteur/profondeur:

446 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Borne dalimentation 71100, fixes, pour une utilisation dans les lieux privés. Avec module radio pour le raccordement électrique de luminaires de jardin mobiles ou dappareils de jardin électriques. Zigbee 3.0 et Bluetooth 4.2.

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71100